Digitální třmen z uhlíkových vláken ABS, vyměnitelné nožičky 0-1500 mm, IP66

Artiklové číslo: 552-184-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552-184-10
EAN / GTIN 4946368583259
Číslo výrobce 552-184-10
L-číslo L40010 6242
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento kaliper Digimatic v superlehké konstrukci s vyměnitelnými měřicími destičkami vám nabízí následující výhody: Superlehká kompozitní konstrukce (materiál vyztužený uhlíkovými vlákny) přináší úsporu hmotnosti až 50 %. Vynikající odolnost proti vodě a prachu IP66. Přímé odečítání vnitřních měření z LCD displeje (nastavitelná hodnota posunu). Funkce předvolby pro nastavení požadované přednastavené hodnoty.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1500
Hodnota odstupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,09 mm.
Přesnost opakování: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44, svorky pro rýsovací jehlu (2 ks).
Životnost baterie: Přibližně 5 000 hodin.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku