{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Brusivo | Normální korund (A) | |
| Brusné zkratky | A | |
| Zrnitost | 120 | |
| Popis tvaru | Válec | |
| ⌀ hlavy | 10 mm | |
| Délka hlavy | 20 mm | |
| ⌀ stopky | 6 mm | |
| Barva | červená | |
| Doporučená obvodová rychlost | 10 m/s - 15 m/s | |
| Druh produktu | Lešticí tělísko |
| Katalogové číslo | 551900 10X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197239907 | |
| Číslo výrobce | 551900 10X20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |