Brusné tělísko hrubé, AW-AN, Typ: ZY1632

Artiklové číslo: 551700 ZY1632
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    50,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    42,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
796 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo normální korund (A)
Brusné zkratky A
Stupeň jemnosti hrubý
⌀ hlavy 16 mm
Délka hlavy 32 mm
⌀ stopky 6 mm
Délka stopky 40 mm
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 551700 ZY1632
EAN / GTIN 4045197239747
Číslo výrobce 551700 ZY1632
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Brusná tělíska GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska GARANT jsou koncipována univerzálně pro broušení hran i ploch a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.
Brusné tělísko ve zvláštní kvalitě smíšený korund, zrno 30 (hrubý) a s keramickým pojivem. Stopka ⌀ 6 mm, délka stopky 40 mm.

Použití:

Pro hrubé obrábění litiny a INOX. Doporučená řezná rychlost 40 – 50 m/s.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku