Brusné tělísko hrubé, AN, Typ: ZY1032

Artiklové číslo: 551600 ZY1032
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    50,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    42,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 405 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo normální korund (A)
Brusné zkratky A
Stupeň jemnosti hrubý
⌀ hlavy 10 mm
Délka hlavy 32 mm
⌀ stopky 6 mm
Délka stopky 40 mm
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 551600 ZY1032
EAN / GTIN 4045197239679
Číslo výrobce 551600 ZY1032
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Brusná tělíska GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska GARANT jsou koncipována univerzálně pro broušení hran i ploch a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.
Brusné tělísko z normálního korundu (AN) s hrubým zrnem a pojivem z umělé pryskyřice.Délka stopky40 mm.

Použití:

Pro obrábění vysoce legované oceli, INOX a ocelové litiny. Doporučená řezná rychlost 40 – 50 m/s.