Digitální ABS třmen, zobáček/standardní měřicí plochy IP67, palec/metr, 0-8"/0-200 mm

Artiklové číslo: 551-311-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika digital
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 551-311-20
EAN / GTIN 4946368727110
Číslo výrobce 551-311-20
L-číslo L40010 13341
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento kalibr se dodává s řeznými i zaoblenými plochami a nabízí následující výhody: Řezné plochy umožňují vnější měření. Zaoblené plochy umožňují vnitřní měření. ABSOLUTNÍ stupnice.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 8
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,0015″.
Přesnost opakování: 0,0005″.
Poznámky: Rozsah měření: 5 mm: IP67
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Hmotnost: 8,2
Alarm nízkého napětí: Ano
V palcích/metrech: V palcích/metrech
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44.
Životnost baterie: Přibližně 5 let , 3,5 roku (>300 mm)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku