CPMT 09T308-PF IC907 Rhombické, pozitivní 80° vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem vůle pro předfinišování a dokončování měkkých materiálů obrobků a exotických slitin.

Artiklové číslo: 5505916
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5505916
EAN / GTIN 7291075183726
Číslo výrobce 5505916
L-číslo L23950 2679

Popis

Popis:

WSP - soustružení/prorážení, třískový přípravek PF, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PF
  • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev