IDI 216-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Artiklové číslo: 5505562
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CHAMDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5505562
EAN / GTIN 7291075122114
Číslo výrobce 5505562
L-číslo L24050 1706

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 21,6 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 21.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.57 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.93 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny