IDI 132-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Artiklové číslo: 5505253
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CHAMDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5505253
EAN / GTIN 7291075121506
Číslo výrobce 5505253
L-číslo L24050 1468

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 13,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 13.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.4 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny