IDI 230-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5505176
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CHAMDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5505176
EAN / GTIN 7291075100426
Číslo výrobce 5505176
L-číslo L24050 34

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 23 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.21 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.4 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.19 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny