Doraz, fixní

Artiklové číslo: 550511
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 550511
EAN / GTIN 4020772000684
Číslo výrobce 550511
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Zarážka, pevná, vysoká konstrukce.
Základní těleso: Litá ocel.
Upínací čelisti: Kalená ocel. Upínací čelisti lze otáčet, s hladkou stranou pro obrobené obrobky a drážkovanou stranou pro hrubé upínací plochy.

Charakteristika:

  • Drážka: 32
    36
    42
  • B1: 38
  • B2: 90
  • E: 12
  • G: M6
  • H: 120
  • H1: 56
  • H2: 40
  • K: 20
  • L1: 211
  • L2: 95,0
  • hmotnost: 7900 g