SOMT 060204-DT IC908 Destičky s lamačem třísek DT pro vrtáky DR

Artiklové číslo: 5504858
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série DR-TWIST
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5504858
EAN / GTIN 7291075107203
Číslo výrobce 5504858
L-číslo L24160 51

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr mezikruží (IC) 6 mm, tloušťka řezné destičky (S) 1,96 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.96 mm

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny