• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Hliníkové čelisti svěráku 150 mm

Artiklové číslo: 550-150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 550-150
EAN / GTIN 4027474610449
Číslo výrobce 550-150
L-číslo L80010 2496
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hliníkové čelisti svěráků lze kombinovat s řadami 520, 525 a 530, které jsou tak odolnější a robustnější. Díky hliníku lze šetrně upnout i choulostivé obrobky.
  • Vysoce kvalitní materiál a snadná montáž.
  • Upínací čelisti svěráku jsou nejvíce namáhanou částí svěráku - ochranné čelisti chrání nejen svěrák, ale i upínané obrobky

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • celková délka [mm]: 150 mm
  • Celková délka [palec]: 5 7/8