Digitální tloušťkoměr, hloubkové provedení, palec/metr, 0-0,4″, 0,0005″

Artiklové číslo: 547-320A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika digital
Druh produktu Tloušťkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547-320A
EAN / GTIN 4946368851761
Číslo výrobce 547-320A
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento tloušťkoměr ABSOLUTE Digimatic umožňuje měřit fólie, papír atd. s plochými kontaktními body.

Charakteristika:

Odstupňování: 0,001″/0,02 mm
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Digitální/analogové: Digitální
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Obousměrné rozhraní Digimatic S1: Ano
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
Opakovatelnost: 0,5 µm
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Funkce varování před kalibrací: Ano
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Volba rozlišení analogového sloupce: Ano

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku