Digitální tloušťkoměr, 0-10 mm, 0,01 mm

Artiklové číslo: 547-301A
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Tloušťkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547-301A
EAN / GTIN 4946368851679
Číslo výrobce 547-301A
L-číslo L40010 14432
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento tloušťkoměr ABSOLUTE Digimatic umožňuje měřit fólie, papír atd. s plochými kontaktními body.

Charakteristika:

Přesnost: 4 µm 6 µm pro rozsah 10-18 mm
Odstupňování: 0.01
Gradace: 0,00 µm: 0,001 mm
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Dodává se: V krabici
Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Odstupňování: 0.01
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Digitální/analogové: Digitální
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Opakovatelnost: 0,5 µm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku