Digitální hloubkoměr, 0-8″, 0,00002″, základna 101,6 mm″.

Artiklové číslo: 547-258A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika digital
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547-258A
EAN / GTIN 4946368852027
Číslo výrobce 547-258A
L-číslo L40010 14446
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento hloubkoměr ABSOLUTE Digimatic vám nabízí následující výhody:

Je vybaven číselníkovým ukazatelem ABSOLUTE Digimatic ID-C
Je vybaven kaleným, přesně broušeným a přesně lakovaným měřicím můstkem.

Charakteristika:

Opakovatelnost: 0,5 µm
Dodává se: Včetně krabičky a nástavců 0,5, 1, 2, 4″, kontaktní bod 21JZA243
Odstupňování: 0,001″/0,02 mm
Přepínatelný digitální krok: Ano
Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Obousměrné rozhraní Digimatic S1: Ano
Digitální/analogové: Digitální
Funkce varování před kalibrací: Ano

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku