Digitální hloubkoměr, 0-200 mm, 0,0005 mm, základna 101,6 mm

Artiklové číslo: 547-252A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547-252A
EAN / GTIN 4946368851983
Číslo výrobce 547-252A
L-číslo L40010 14579
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento hloubkoměr ABSOLUTE Digimatic vám nabízí následující výhody:

Je vybaven číselníkovým ukazatelem ABSOLUTE Digimatic ID-C
Je vybaven kaleným, přesně broušeným a přesně lakovaným měřicím můstkem.

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • alarm: Nízké napětí, chyba nastavení, chyba senzoru, přetečení displeje atd.
  • Staré číslo článku: 547-252
  • Automatické vypnutí: Ano
  • Životnost baterie: cca 7000 hodin
  • Přizpůsobená tlačítka: Ano
  • Funkce výpočtu (se vzorcem): Ano
  • DATA/HOLD: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Plochý můstek: 2 µm
  • Zásobování energií: 1x baterie CR2032 (3 V)
  • Přesnost: +/- 5 µm
  • Hodnocení GO/+/-NG: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,19 X 0,165 X 0,005 M
  • Zdvih: 12,7
  • Kalibrační výstražná funkce: Ano
  • měřítko: Kapacitní ABSOLUTNÍ lineární snímač
  • MAX/MIN ROZSAH: Ano
  • Merici nastavec:: Kulička z tvrdého kovu, závit: M2,5x0,45
  • Měřicí síla: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Ano
  • PRESET: Ano
  • Blokování tlačítek: Ano
  • Volitelné analogové pruhy Rozlišení: Ano
  • Přepínatelný směr počítání: Ano
  • NULA/ABS: Ano
  • Palcová/metrická: Metrické