Digitální číselníkový indikátor ID-F, napájení CEE, vysoce přesný model, 50,8 mm, 0,0005 mm

Artiklové číslo: 543-857D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-857D
EAN / GTIN 4946368847764
Číslo výrobce 543-857D
L-číslo L40010 14442
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční číselníkový ukazatel ABSOLUTE IDF, vám nabízí následující výhody:

Obousměrné rozhraní Digimatic S1
Červené/zelené podsvícení LCD displeje pro vizuální vyhodnocení tolerance GO/±NG
Analogové zobrazení sloupcového grafu
Funkce MAX/MIN/RANGE (hodnota házivosti) s frekvencí 500 skenů/s
Externí napájení prostřednictvím síťového zdroje
Vysoká přesnost a přírůstek číslic 0,5 µm.

Charakteristika:

Přepínatelný digitální krok: Ano
Přesnost: 4 µm
Odstupňování: 0.01
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
Dodává se: V krabici
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
R MPE (opakovatelnost): MPE (opakovatelnost): 0,5 mm: 0,0001″/0,002 mm
Digitální/analogové: Digitální
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Otvor pro dřík ø: 8 mm (s pouzdrem dříku), 3/8″ / 9,53 mm
Max. Přípustná chyba
E MPE (celkový rozsah): 1: 0,003 mm
Odstupňování: 1,5 mm (360°). 2,5 mm (360°): 5 ' (0° - 90° - 0°)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku