Digitální číselníkový indikátor ID-F, BS napájení, 25,4 mm, 0,0005 mm

Artiklové číslo: 543-851E
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-851E
EAN / GTIN 4946368840536
Číslo výrobce 543-851E
L-číslo L40700 131313
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční číselníkový ukazatel ABSOLUTE IDF, vám nabízí následující výhody:

Obousměrné rozhraní Digimatic S1
Červené/zelené podsvícení LCD displeje pro vizuální vyhodnocení tolerance GO/±NG
Analogové zobrazení sloupcového grafu
Funkce MAX/MIN/RANGE (hodnota házivosti) s frekvencí 500 skenů/s
Externí napájení prostřednictvím síťového zdroje
Vysoká přesnost a přírůstek číslic 0,5 µm.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Přepínatelný digitální krok: Ano
Opakovatelnost: 0,5 µm
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Dodává se: Včetně rukojeti pro zvedání vřetena, síťového adaptéru, kontrolního certifikátu.
Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
Odstupňování: 0,001″/0,02 mm
Funkce varování před kalibrací: Ano
Obousměrné rozhraní Digimatic S1: Ano
Směr pístu: do vodorovného směru

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku