Digitální číselníkový ukazatel ID-S, IP53, norma ASME/ANSI, palec/metr, 0,5″, 0,00005″ zadní deska s očkem

Artiklové číslo: 543-796-10
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-796-10
EAN / GTIN 4946368863436
Číslo výrobce 543-796-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Standardní model číselníkového indikátoru ABSOLUTE Digimatic ID-S, vám nabízí následující výhody: Systém ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstane absolutní nulou až do další výměny baterií Všechny funkce lze nastavit pomocí velkých a uživatelsky přívětivých tlačítek Bezproblémové čtení díky 9mm číslicím Mimořádně dlouhá životnost baterií.

Charakteristika:

Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Dodává se: Včetně baterie SR44, inspekčního certifikátu
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Digitální/analogové: Digitální
Maximální rychlost odezvy: Neomezená

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku