Digitální číselník ID-S, IP53, 12,7 mm, 0,001 mm, zadní panel s očkem

Artiklové číslo: 543-794-10
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-794-10
EAN / GTIN 4946368863399
Číslo výrobce 543-794-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Standardní model číselníkového indikátoru ABSOLUTE Digimatic ID-S, vám nabízí následující výhody: Systém ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstane absolutní nulou až do další výměny baterií Všechny funkce lze nastavit pomocí velkých a uživatelsky přívětivých tlačítek Bezproblémové čtení díky 9mm číslicím Mimořádně dlouhá životnost baterií.

Charakteristika:

Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
Digitální/analogové: Digitální
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Přesnost: 4 µm
Displej: LCD, výška znaku 9 mm
Dodává se: V krabici
Max. Přípustná chyba
E MPE (celkový rozsah): 1: 0,003 mm
Odstupňování: 1,5 mm (360°). 2,5 mm (360°): 5 ' (0° - 90° - 0°)
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Přepínatelný digitální krok: Ano
Odstupňování: 0.01
Digitální/analogové: Digitální

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku