Digitální číselníkový ukazatel ID-S, norma ASME/ANSI, palce/metr, 0,5″, 0,0005″, plochý zadní panel s očkem.

Artiklové číslo: 543-783B-10
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-783B-10
EAN / GTIN 4946368863504
Číslo výrobce 543-783B-10
L-číslo L40010 14483
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Standardní model číselníkového indikátoru ABSOLUTE Digimatic ID-S, vám nabízí následující výhody: Systém ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstane absolutní nulou až do další výměny baterií Všechny funkce lze nastavit pomocí velkých a uživatelsky přívětivých tlačítek Bezproblémové čtení díky 9mm číslicím Mimořádně dlouhá životnost baterií.

Charakteristika:

Rozsah: 4 - 6.5″
Max. Přípustná chyba
E MPE (celkový rozsah): 5 mm: ±0,001″/0,02 mm
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Displej: LCD, výška znaku 9 mm
Digitální krok: 0,1 µm / 0,5 µm
Dodává se: V krabici
Možnost přepínání směru počítání: Ano
Digitální/analogové: Digitální
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Přesnost: 4 µm 6 µm pro rozsah 10-18 mm
Odstupňování: 0.01
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Maximální rychlost odezvy: Neomezená

Vhodné produkty