Digitální číselníkový indikátor ID-C, 50,8 mm, 0,01 mm, plochá zadní deska

Artiklové číslo: 543-735B
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-735B
EAN / GTIN 4946368850351
Číslo výrobce 543-735B
L-číslo L40010 14344
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční standardní číselníkový indikátor. Spolehlivý a snadno použitelný.

Možnost obousměrné komunikace, např. pro parametrizaci přes PC (rozhraní Digimatic S1)
Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstává absolutní nulou až do příští výměny baterií
Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji
K dispozici je model s digitálním krokem číslic 0,5 µm
Možné jsou jednoduché výpočty a detekce špičkových hodnot
Vybaveno funkcí upozornění na kalibrační plán
Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
Displej otočný o 330°.
Zámek funkce chrání číselník před neoprávněným použitím.

Charakteristika:

LCD, výška znaku 11 mm, otočný o 330°.
Opakovatelnost: 0,5 µm
Přesnost: 4 µm
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
Směr pístu: do vodorovného směru
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Dodává se: V krabici
Popis: NULA je součástí dodávky: Připojitelná sonda: LGF s referenčním bodem
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Digitální/analogové: Digitální
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Odstupňování: 0.01

Vhodné produkty