Digitální číselníkový indikátor ID-C, ASME/ANSI, palec/metr, 2″, 0,00002″, plochá zadní deska

Artiklové číslo: 543-732B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-732B
EAN / GTIN 4946368850344
Číslo výrobce 543-732B
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční standardní číselníkový indikátor. Spolehlivý a snadno použitelný.

Možnost obousměrné komunikace, např. pro parametrizaci přes PC (rozhraní Digimatic S1)
Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstává absolutní nulou až do příští výměny baterií
Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji
K dispozici je model s digitálním krokem číslic 0,5 µm
Možné jsou jednoduché výpočty a detekce špičkových hodnot
Vybaveno funkcí upozornění na kalibrační plán
Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
Displej otočný o 330°.
Zámek funkce chrání číselník před neoprávněným použitím.

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • alarm: Nízké napětí, chyba nastavení, chyba senzoru, přetečení displeje atd.
  • Alarm slabé baterie: Ano
  • Staré číslo článku: 543-492B
  • Analogový měřicí rozsah přepínatelný: Ano
  • Ukazatel: LCD, výška číslic 11 mm, otočný o 330°
  • Automatické vypnutí: Ano
  • Životnost baterie: Přibližně 2700 hodin (nepřetržitý provoz)
  • Přizpůsobená tlačítka: Ano
  • DATA/HOLD: Ano
  • Digitální výstup dat: Ano
  • Digimatic S1 Obousměrné rozhraní: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Digitální stupnice: Absolutní lineární snímač s elektrostatickou kapacitou
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru CR2032
  • Funkční zámek: Ano
  • Hodnocení GO/+/-NG: Ano
  • Hraniční hodnota odchylky měření , E MPE (celý měřicí rozsah): +/-0,00020”/0 005 mm
  • Velikost / rozměr: 0,35 X 0,156 X 0,078 M
  • H MPE (reverzní rozpětí): 0,00008”/ 0,002 mm
  • Kalibrační výstražná funkce: Ano
  • Max. Rychlost reakce: Neomezená
  • Rozsah měření: 2”/50,8 mm
  • Merici nastavec:: Kulička z tvrdého kovu, závit: No.4-48UNF
  • Frekvence měření (MAX/MIN/RANGE): 50krát/s
  • Měřicí síla MPL: ≤2,3 N
  • ON/OFF: Ano
  • R MPE (opakovatelnost): 0,00008”/0,002
  • Stopka ∅: 9,52 mm
  • Druh krytí: IP42
  • Typ: Norma ASME/ANSI/AGD
  • Přepínatelný směr počítání: Ano
  • Kroková hodnota číslic: 0,00002”/0,00005”/0,0001”/0,0005”, 0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm
  • Volitelná hodnota kroku číslic: Ano
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická
  • Přepínatelné mezi palcovými a metrickými jednotkami: Ano