Popis:
Multifunkční standardní číselníkový indikátor. Spolehlivý a snadno použitelný.
Možnost obousměrné komunikace, např. pro parametrizaci přes PC (rozhraní Digimatic S1)
Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstává absolutní nulou až do příští výměny baterií
Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji
K dispozici je model s digitálním krokem číslic 0,5 µm
Možné jsou jednoduché výpočty a detekce špičkových hodnot
Vybaveno funkcí upozornění na kalibrační plán
Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
Displej otočný o 330°.
Zámek funkce chrání číselník před neoprávněným použitím.
Charakteristika:
Odstupňování: 0.01
Směr pístu: do vodorovného směru
Popis: NULA je součástí dodávky: Připojitelná sonda: LGF s referenčním bodem
Přesnost: 4 µm
Digitální/analogové: Digitální
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Opakovatelnost: 0,5 µm
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Dodává se: V krabici
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
LCD, výška znaku 11 mm, otočný o 330°.