Digitální číselníkový ukazatel ID-C, nízká měřicí síla, 12,7 mm, 0,0005 mm, plochý zadní panel

Artiklové číslo: 543-705B
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-705B
EAN / GTIN 4946368850092
Číslo výrobce 543-705B
L-číslo L40010 14409
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční standardní číselníkový indikátor. Spolehlivý a snadno použitelný.

Možnost obousměrné komunikace, např. pro parametrizaci přes PC (rozhraní Digimatic S1)
Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstává absolutní nulou až do příští výměny baterií
Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji
K dispozici je model s digitálním krokem číslic 0,5 µm
Možné jsou jednoduché výpočty a detekce špičkových hodnot
Vybaveno funkcí upozornění na kalibrační plán
Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
Displej otočný o 330°.
Zámek funkce chrání číselník před neoprávněným použitím.

Charakteristika:

Odstupňování: 0.01
R MPE (opakovatelnost): MPE (opakovatelnost): 0,5 mm: 0,0001″/0,002 mm
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Digitální/analogové: Digitální
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
LCD, výška znaku 11 mm, otočný o 330°.
Odstupňování: 1,5 mm (360°). 2,5 mm (360°): 5 ' (0° - 90° - 0°)
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Max. Přípustná chyba
E MPE (celkový rozsah): 1: 0,003 mm
Přepínatelný digitální krok: Ano
Přesnost: 4 µm
Směr pístu: do vodorovného směru
Dodává se: V krabici
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku