Digitální číselníkový indikátor ID-C, ASME/ANSI, palec/metr, 0,5″, 0,00002″, zadní deska s očkem

Artiklové číslo: 543-702
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-702
EAN / GTIN 4946368850061
Číslo výrobce 543-702
L-číslo L40700 131218
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční standardní číselníkový indikátor. Spolehlivý a snadno použitelný.

Možnost obousměrné komunikace, např. pro parametrizaci přes PC (rozhraní Digimatic S1)
Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstává absolutní nulou až do příští výměny baterií
Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji
K dispozici je model s digitálním krokem číslic 0,5 µm
Možné jsou jednoduché výpočty a detekce špičkových hodnot
Vybaveno funkcí upozornění na kalibrační plán
Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
Displej otočný o 330°.
Zámek funkce chrání číselník před neoprávněným použitím.

Charakteristika:

Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Funkce varování před kalibrací: Ano
Digitální/analogové: Digitální
Dodává se: Včetně baterie CR-2032, bateriového otvírače víka, rukojeti pro zvedání vřetena (modely 25,4 a 50,8 mm), závaží (modely s nízkou silou), certifikátu o kontrole.
Obousměrné rozhraní Digimatic S1: Ano
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Přepínatelný digitální krok: Ano
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
Opakovatelnost: 0,5 µm
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač

Vhodné produkty