Digitální číselníkový ukazatel ID-C, palcový/metrický, 0,5″, 0,00002″, plochá zadní deska, bez měřicí vložky

Artiklové číslo: 543-701BS
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-701BS
EAN / GTIN 4946368863726
Číslo výrobce 543-701BS
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční standardní číselníkový indikátor. Spolehlivý a snadno použitelný.

Možnost obousměrné komunikace, např. pro parametrizaci přes PC (rozhraní Digimatic S1)
Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstává absolutní nulou až do příští výměny baterií
Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji
K dispozici je model s digitálním krokem číslic 0,5 µm
Možné jsou jednoduché výpočty a detekce špičkových hodnot
Vybaveno funkcí upozornění na kalibrační plán
Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
Displej otočný o 330°.
Zámek funkce chrání číselník před neoprávněným použitím.

Charakteristika:

Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
Funkce varování před kalibrací: Ano
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Obousměrné rozhraní Digimatic S1: Ano
Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Opakovatelnost: 0,5 µm
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Digitální/analogové: Digitální
Dodává se: Včetně baterie CR-2032, bateriového otvírače víka, rukojeti pro zvedání vřetena (modely 25,4 a 50,8 mm), závaží (modely s nízkou silou), certifikátu o kontrole.
Přepínatelný digitální krok: Ano

Vhodné produkty