Laser Hologauge LGH 10 mm ocel, 0.0001 mm ocel, malá měřicí síla

Artiklové číslo: 542-716D
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
Katalogové číslo 542-716D
EAN / GTIN 4946368712277
Číslo výrobce 542-716D
L-číslo L40700 651
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vysoce přesné laserové hologage dotyk vám nabízí následující výhody: Mitutoyo ″laserové hologage″ je extrémně přesný dotyk pomocí holografického měřicího systému, který pracuje na liniovém rastru podle principu interferenční tvorby laserového světla. ″Laserové hologování″ lze použít jako měřící přístroj pro měření vysoce přesných dílů a jako senzor vzdálenosti v extrémně přesných polohovacích a ovládacích zařízeních.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 10
Přesnost: 0,2 µm
Opakovatelnost: 0,1 µm
Max. Reakční rychlost: 700 mm/s mm/s
Měřicí síla: 0,12 N Měřicí kolík dolů/ - / -
Rozsah dodávky: S displejem