Lineární stupnice AT715 1700 mm

Artiklové číslo: 539-824R
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 539-824R
EAN / GTIN 4946368854342
Číslo výrobce 539-824R
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato lineární váha je založena na principu elektromagnetické indukce, nabízí vám vysoké krytí IP a díky systému ABSOLUT není nutné po zapnutí znovu nastavovat referenční bod. Kompatibilní pouze s čítači KA.

Charakteristika:

Provozní teplota: 0-45 °C
Přesnost: 121 - 500 mm ± 5 µm 600 - 1800 mm ± 7 µm 2000 - 3000 mm ± 10 µm/m
Rozsah dodávky: Montážní sada
Napájení: 5V DC ± 10%

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku