Lineární měřítko AT113 500 mm

Artiklové číslo: 539-209-40
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
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 539-209-40
EAN / GTIN 4946368575810
Číslo výrobce 539-209-40
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kompaktní konstrukce pro omezený instalační prostor. Skleněná stupnice, nulový bod není kódován. Koeficient roztažnosti (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Pancéřované signální vedení pro připojení k počítadlu.

Charakteristika:

Provozní teplota: 0 °C - 45 °C
Přesnost: model s vysokou přesností (3+3L/1000) µm L = měřicí rozsah (mm)
Napájení: 5V DC ± 10%

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku