Lineární měřítko AT113 200 mm

Artiklové číslo: 539-203-30
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
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 539-203-30
EAN / GTIN 4946368575551
Číslo výrobce 539-203-30
L-číslo L40950 115
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kompaktní provedení pro omezený instalační prostor. Skleněná stupnice - nulový bod není kódován. Koeficient roztažnosti (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Pancéřovaný kabel pro připojení k počítadlu.

Charakteristika:

Provozní teplota: 0 °C - 45 °C
Přesnost: Standardní model (5+5L/1000) µm L = měřicí rozsah (mm)
Napájení: 5V DC ± 10%