Lineární měřítko AT103 3250 mm

Artiklové číslo: 539-143-30
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
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 539-143-30
EAN / GTIN 4946368584300
Číslo výrobce 539-143-30
L-číslo L40010 6580
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přístroj pro měření délky se zvýšenou odolností proti vibracím a trvanlivostí. Tato verze AT 103 nabízí následující výhody: Inovativní pryžové těsnicí rty zabraňují přístupu nečistot. Pro bezpečný provoz v náročných podmínkách je pro připojení k měřidlu použito pancéřové signální vedení. Signální vedení lze připojit k pravé nebo levé straně měřidla.

Charakteristika:

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
Přesnost: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = měřicí rozsah (mm)
Dodává se: - v sadě s měřicím přístrojem, - v sadě s měřicím přístrojem: Včetně krabice, klíče, baterie, nastavovacího etalonu (od 25 mm výše)kontrolní certifikát (rozsah 0-50 mm).
Hmotnost: 2725
Napájení: 5V DC ± 10%

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku