Lineární měřítko AT103 2500 mm

Artiklové číslo: 539-139-30
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
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 539-139-30
EAN / GTIN 4946368584010
Číslo výrobce 539-139-30
L-číslo L40010 6833
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento přístroj pro měření délky vám nabízí zvýšenou odolnost proti vibracím a dlouhou životnost. Velmi odolné proti účinkům vibrací. Inovativní pryžové těsnicí rty zabraňují vniknutí nečistot, které se vyskytují například ve strojní hale. Pancéřovaný signální kabel pro bezpečný provoz v náročných podmínkách. Signální kabel může být umístěn na obou stranách suportu.

Charakteristika:

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
Přesnost: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = měřicí rozsah (mm)
Hmotnost: 275
Napájení: 5V DC ± 10%

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku