Lineární měřítko AT103 2000 mm

Artiklové číslo: 539-136-40
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
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 539-136-40
EAN / GTIN 4946368584287
Číslo výrobce 539-136-40
L-číslo L40010 7629
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento přístroj pro měření délky vám nabízí zvýšenou odolnost proti vibracím a dlouhou životnost. Tato verze AT 103 vám nabízí následující výhody: Inovativní pryžové rty zabraňují vniknutí nečistot, pokud lineární snímač používáte ve strojovně. K připojení lineárního snímače k počítadlu se používá pancéřované signální vedení; to vám umožní bezpečně jej provozovat i v nepříznivých podmínkách prostředí. Výstup signálního vedení lze umístit na obě strany jezdce; to umožňuje připojit signální kabel podle potřeby.

Charakteristika:

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
Přesnost: (3+3L/1000) µm L = měřicí rozsah (mm)
Hmotnost: 275
Napájení: 5V DC ± 10%

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku