Sandály, antracit, černá, vel. 36, ERGO-MED 1605 XP ESD W10 , S1P, W10

Artiklové číslo: 53700-36
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 53700-36
EAN / GTIN 4043692406480
Číslo výrobce 53700-36
Výrobce/odpovědná osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Popis

Popis:

  • ERGO-Med 1605 XP ESD - S1P - W10 - Gr.36
  • SRC
  • Sandály
  • Svršek ze síťoviny
  • Systém MPU INNOFLEX
  • XP inhibitor penetrace bez kovu
  • Ocelová špička
  • Špičková ochrana
  • Funkční podšívka Active-X.
  • Systém odskoku MPU
  • Koncept Clima-stream
  • Vhodné pro dodávky stélek a pro výrobu ortopedických tvarovek (výšek podešve a patní části) dle DGUV 112-191

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku