Posuvné měřítko se špičatými čelostmi a noniem 70-450 mm ocel, 0.05 mm ocel,

Artiklové číslo: 536-148
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
Rozsah měření 70 mm - 450 mm
Odečet 0,05 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 536-148
EAN / GTIN 4946368111193
Číslo výrobce 536-148
L-číslo L40010 689
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Určeno pro vnitřní měření v těžko přístupných oblastech.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 70,1 - 450
Rozsah měření: 70,1-450 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Hmotnost: 330
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici