Posuvné měřítko, Long měřicí rameno 0-300 mm ocel, 0.05 mm ocel, metrický

Artiklové číslo: 534-109
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
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Odečet 0,05 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 534-109
EAN / GTIN 4946368110912
Číslo výrobce 534-109
L-číslo L40010 7188
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

posuvné měřítko s dlouhými měřicími nohami jsou k dispozici ve verzích s jemným nastavením nebo bez něj a nabízejí následující výhody: Long měřicí rameno vám umožní měřit obtížně dosažitelné funkce. Horní ofset k přímému odečtení při vnitřním měření bez přičtení tloušťky měřicího ramínka.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 300
Rozsah měření: 0 - 300 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,07 mm
Hmotnost: 330
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku