Křížový dělič 120 x 40 mm

Artiklové číslo: 5326140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Odkládací polička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5326140
EAN / GTIN 4010886532614
Číslo výrobce 5326140
L-číslo L60160 956
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vhodné pro č. 1580
Ve 3 různých délkách, které odpovídají podélným příčkám
Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu.

Charakteristika:

  • Celková výška [mm]: 40 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku