Hloubkoměr s noniem 0-200 mm ocel

Artiklové číslo: 527-202
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozsah měření 0 mm - 200 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 527-202
EAN / GTIN 4946368108711
Číslo výrobce 527-202
L-číslo L40010 1714
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Nonius posuvný hloubkoměr vám nabízí následující výhody: Modely s jemným vyladěním jsou k dispozici. Měřicí plochy a vodítka jsou kalené a jemně lapované.

Charakteristika:

  • Most (Š x H): 100 x 6,5 mm
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,05 mm
  • Velikost / rozměr: 0,355 X 0,14 X 0,02 M
  • Dělení stupnice: 0,05 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici