Hloubkoměr s noniem 0-150 mm ocel

Artiklové číslo: 527-201
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
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 527-201
EAN / GTIN 4946368108704
Číslo výrobce 527-201
L-číslo L40010 1954
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Nonius posuvný hloubkoměr vám nabízí následující výhody: Modely s jemným vyladěním jsou k dispozici. Měřicí plochy a vodítka jsou kalené a jemně lapované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 150
Přesnost: ±0,05 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Palcová/metrická: Metrická