Dvoubodový vnitřní mikrometr, měřidlo pro extra malé otvory, 0,037-0,061″, 0,0001″, včetně kroužku″.

Artiklové číslo: 526-176-21
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 526-176-21
EAN / GTIN 4946368855813
Číslo výrobce 526-176-21
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Dvoubodové vnitřní měřidlo pro měření malých otvorů, nabízí vám následující výhody: Rychlé a přesné měření malých otvorů (0,95 - 18 mm). Dodávané analogové číselníkové měřidlo lze volitelně nahradit číselníkovým měřidlem Digmatic (543-310B). Měřicí plochy tvrdě chromované.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 526-176-11
  • Počet
    Měřící hlavice: 5
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 4 µm
    6 µm pro měřicí rozsah 10 - 18 mm
  • Rozsah měření: 0 037 - 0 061
  • Hloubka měření: .45″
  • Č. Číselníkový úchylkoměr: 2923AB-10
  • Dělení stupnice: 0.001 ″
  • Přesnost opakování: 2 µm
  • Palcová/metrická: Palce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku