Dvoubodový vnitřní mikrometr, měřidlo pro velmi malé otvory, 0,95-1,55 mm, 0,001 mm, včetně kroužku.

Artiklové číslo: 526-172-21
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 526-172-21
EAN / GTIN 4946368855776
Číslo výrobce 526-172-21
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Dvoubodové vnitřní měřidlo pro měření malých otvorů, nabízí vám následující výhody: Rychlé a přesné měření malých otvorů (0,95 - 18 mm). Dodávané analogové číselníkové měřidlo lze volitelně nahradit číselníkovým měřidlem Digmatic (543-310B). Měřicí plochy tvrdě chromované.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 526-172-11
  • Počet měřicích hlavic: 5
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 4 µm, 6 µm pro měřicí rozsah 10–18 mm
  • Rozsah měření: 0.95 - 1.55
  • Hloubka měření: 11,5 mm
  • Č. Číselníkový úchylkoměr: 2109AB-10
  • Dělení stupnice: 0 001 mm
  • Přesnost opakování: 2 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku