Dutinoměr pro velmi malé otvory, 1.5-3.95 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 526-163-20
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 526-163-20
EAN / GTIN 4946368855721
Číslo výrobce 526-163-20
L-číslo L40010 13799
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

2bodový vnitřní metr pro měření malých otvorů nabízí následující výhody: Rychlé a přesné měření malých otvorů (0.95 - 18 mm ocel). Dodávanou analogovou Číselníkový úchylkoměru lze volitelně nahradit digitálním Číselníkový úchylkoměru (543-310B). Měřicí plochy jsou tvrdé chromované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1,5 - 4
Stupňování: 0,01 mm
Opakovatelnost: 2 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici včetně plastového krytu pro číselníky měřidel

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku