Dvoubodový vnitřní mikrometr Měřicí zařízení pro extra malé otvory, 7-10 mm, 0,01 mm

Artiklové číslo: 526-126-20
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 526-126-20
EAN / GTIN 4946368855622
Číslo výrobce 526-126-20
L-číslo L40010 13797
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Dvoubodové vnitřní měřidlo pro měření malých otvorů, nabízí vám následující výhody: Rychlé a přesné měření malých otvorů (0,95 - 18 mm). Dodávané analogové číselníkové měřidlo lze volitelně nahradit číselníkovým měřidlem Digmatic (543-310B). Měřicí plochy tvrdě chromované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 7 - 10
Stupnice: 0,01 mm
Opakovatelnost: 2 µm
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: V krabici včetně plastového krytu pro číselníkové měřidlo.

Vhodné produkty