Rukojeť pilníku z plastu, Celková délka: 90mm

Artiklové číslo: 519510 90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 148 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 90 mm
Vhodná pro délky pilníků 100 mm - 150 mm
Druh produktu Sešit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519510 90
EAN / GTIN 7610733203734
Číslo výrobce 1200.90

Popis

Provedení:

Rukojeť pilníku z nárazuvzdorného plastu, s velkým otvorem pro zavěšení. Navrtávání není nutné, nedochází k vypadávání.

Použití:

Pro všechny dílenské, přesné a zámečnické pilníky.