Popis:
Tento vysoce přesný digitální ABSOLUTNÍ výškoměr nabízí následující výhody: Vysoce přesné ABSOLUTNÍ lineární měřítko pro detekci polohy. Modely se vzduchovými ložisky a bez nich. Podpora při provádění dříve „naučených“ programů dílů. Často používané měřicí úkoly, jako je vnitřní/vnější průměr a rozteč, lze okamžitě vyvolat jedním stisknutím tlačítka. Mimořádně dlouhá životnost baterie GO/±NG Assessment po úpravě horní a dolní tolerance. Displej pro pohodlnou obsluhu trvale upevněný na korpus skříně.
Charakteristika:
- Staré číslo článku: 518-233
- Ukazatel: TN monochromatický LCD
- Životnost baterie: Cca 1200 hodin , (bez vzduchového ložiska), Cca 90 hodin (s vzduchovým ložiskem)
- Digitální/analogové: Digitální
- Zásobování energií: Alkalická baterie typu AA LR6 (4 ks), Akumulátory typu AA, Ni-MH (4 ks), Síťový adaptér AC (volitelně)
- Metoda vedení „, “: Vedení rolí
- Přesnost: +/-(2,4+2,1L/600) µm , L = délka měření (mm)
- vzduchové ložisko: Ne
- měřítko: ABSOLUTNÍ elektronická lineární stupnice
- Rozsah měření: 0–24”/0–600 mm
- Měřicí funkce: 1 D měření: Výška, průměr, stoupání, max./min./TIR (max.-min.), tolerance, předvolba, ukládání dat
- Model: QMH-24 “AX
- Pravoúhlost: 12 µm
- metoda postupu: Ruční
- Kroková hodnota číslic: 0,00005/0,0001/0,0002” nebo 0,001/0,005 mm
- Palcová/metrická: Palcová/metrická