Měřidlo závitové zátky / LD M 17x0,5 Tolerance 6H LH

Artiklové číslo: 517172
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2280
Kvalita 6
Toleranční pole h
Toleranční třída 6h
Druh závitu M
Závit M17
Stoupání závitu 0,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 517172
EAN / GTIN 4046122178681
Číslo výrobce 517172
L-číslo L40130 4765
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Měřidlo závitové zátky / LD M 17x0,5 tolerance 6H LH

Měřidlo závitové zátky
Rozměry podle DIN 2280
Do jmenovitého Ø 40 mm