Mezní závitový kalibr M 1,1 - 5H LH

Artiklové číslo: 517152
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2280
Kvalita 5
Toleranční pole h
Toleranční třída 5h
Druh závitu M
Závit M1,1
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 517152
EAN / GTIN 4046122178124
Číslo výrobce 517152
L-číslo L40130 5049
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 1,1 tolerance 5H vlevo. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm