Mezní závitový kalibr M 1,6 x 0,2 - 4H

Artiklové číslo: 517010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2280
Kvalita 4
Toleranční pole h
Toleranční třída 4h
Druh závitu M
Závit M1,6
Stoupání závitu 0,2 mm
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 517010
EAN / GTIN 4046122159543
Číslo výrobce 517010
L-číslo L40130 4563
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem M 1,6 x 0,2 tolerance 4H. Měřidlo zátky pro závity GO/NOT GO. Rozměry podle DIN 2280 na Ø hlavní 40 mm.