Závit Mezní kalibr pro správný rozměr / GD M 85x2 - 6H LH

Artiklové číslo: 516721
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový válečkový kalibr správných rozměrů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516721
EAN / GTIN 4046122103195
Číslo výrobce 516721
L-číslo L40130 595
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závitový nárazník mezi / GD M 85x2 tolerance 6H vlevo. Závitový nárazník mezi. Rozměry podle DIN 2281 - 1 nad hlavníe - Ø 40 mm DIN 2281 - 2

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku